曜日別特売
MUF32-10SZ MU Series(MUF32) SMC 41040475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUF32-10SZ MU Series(MUF32) SMC 41040475
MUF32-10SZ MU Series(MUF32) SMC 41040475

MU Series(MUF32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
内容量1個注文コード41040475品番MUF32-10SZ
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする