azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
0.5
注文コード
41064326
品番
1LS-J50SEC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,120
この商品は
ケーブル長・仕様・種別
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
アクチュエータの種類
ローラレバー形
サイズ
M3
タイプ
ストレート
ケーブル長(m)
0.5
構成
投光:Φ0.25、受光:4×Φ0.25