寸法(mm)15×15×32
質量(g)約40
タイプ標準周波タイプ
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間
コード長さ(m)1
検出方式高周波発振形(非シールド)
接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC12/24V
制御出力開閉電流:4〜100mA以下、残留電圧:3.3V以下、出力耐電圧:DC30V
材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)0〜2.8
使用周囲湿度35〜95RH%以下
保存温度範囲(℃)-25〜70
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)1
漏れ電流(mA)1以下
設定表示なし
耐衝撃(m/s2)490 X・Y・Z各方向 10回
表示灯動作表示:出力時赤色点灯
耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ)
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
応差動作距離の15%以下
検出面側面
特性温度:動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下、電源電圧:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
動作距離(mm)4±0.4
動作形態N.C.
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
保存湿度範囲(%RH)35〜95以下