SIGMA(シグマ)
SIGMA(シグマ)の 工業用潤滑油
SIGMA(シグマ)の 油圧作動油
SIGMA HYDRAULIC FLUID EX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
41082167
品番
68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
酸化安定性、低温流動性に加え非亜鉛系の添加剤を使用する事によりアッシュレス(無灰分)となりスラッジの生成を制御し、長期間クリーンな状態を保つ省エネタイプの高級耐摩耗性油圧作動油です。
粘度
ISO VG68
適合範囲
油圧機器
用途
低圧から高圧までの各種油圧機械全てに対応
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性