※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSC型乾式単板電磁クラッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41086141 品番MSC70T
参考基準価格(税別)¥551,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。

用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0901 質量(kg)35 穴径(Φmm)60 容量(W)90 トルク(N・m)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする