曜日別特売
1007 プラスチックシリンジ 01007 10mL 横口 トップ 41087418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックシリンジ 01007 10mL 横口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード41087418品番1007
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。

筒先横口材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)10滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41087418
2023-10-30
用途: 機械のメンテナンス
製造業

今まで使用していた物が、モノタロウにて販売中止になったので、こちらを購入。
以前の物より安価になったので、結果的に満足。
他のサイトでは、医療品に分類されるので取り扱いがされていない所もあり購入出来ないので、大変助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする