Nexperia ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 120mA, 40V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41095347 品番BAS40-05W,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様
ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 3
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
動作温度 Min = -65 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする