Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET, 20 V, 6.3 A, 3 ピン パッケージSOT23, TO-236AB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード41095776 品番PMV20XNEAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 6.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 34 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 1.25V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.75V
最大ゲート-ソース間電圧 = 12 V
パッケージタイプ = SOT23, TO-236AB
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = トレンチMOSFET
最大パワー消費 = 6.94 W
動作温度 Min = -55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする