Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41096756 品番BZX79-C33,113
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様
標準ツェナー電圧 = 33V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 2mA
最大ツェナーインピーダンス = 80Ω
最大逆漏れ電流 = 50nA
長さ = 4.25mm
寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする