ベッセル
イオンパーツクリーナーIPC40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41098513
品番
IPC40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥674,000
大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途
製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。
トラスコ品番
451-6460
質量(kg)
42
出力(kW)
0.2
電源(V)
AC100
消費電力(W)
200/280
集塵容量(L)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
使用エアーホース径
(外径×内径)Φ6×Φ4mm
使用周囲温度(℃)
0~40
集塵方式
円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度
20~80%RH
入力電源
AC100V
除電方式
高周波交流コロナ放電式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
フード/518×462×400、集塵機/481×354×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41098513
IPC40
65120924
IPC-400
イオンパーツクリーナー
ベッセル
1台
¥
589,800
税込
¥
648,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)