EMS20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード41100017 品番05101
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。

特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃 用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。 トラスコ品番374-8278 材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂 質量(kg)21.2 (主剤/硬化剤)ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-50〜+120 容量(kg)20 比重1.50±0.10 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=1:1 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする