オンセミ, スイッチングダイオード, 400mA, 100V, 2-Pin DO-35,エレメント数 1, シングル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41104578 品番1N4148TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1V
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.56mm
幅 = 1.91mm
高さ = 1.91mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
直径 = 1.91mm
小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41104578 1N4148TR 47211868 1N4148TR Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAY Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAY 1袋(200個) 1,498
欠品中
税込1,648
メーカー・内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41104578
2021-01-04
用途:
小型のDCリレー駆動の保護
佐藤電研 様

小さなDC24Vリレーの駆動の保護用に充分なものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする