ON Semiconductor MOSFETパワードライバ, 4A, 10〜20 V, 8-Pin SOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41106854 品番FAN73711MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
ドライバ数 = 1
動作供給電圧 Min = 10 V
動作供給電圧 Max = 20 V
トポロジー = ハイサイド
実装タイプ = 表面実装
ピーク出力電流 = 4A
出力数 = 1
極性 = 非反転
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 8
ブリッジタイプ = ハーフブリッジ
幅 = 4mm
ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする