ON Semiconductor デュアル NPN + PNP トランジスタ, 50 V, 3 A, 5-Pin CPH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41107965 品番CPH5524-TL-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
トランジスタタイプ = NPN + PNP
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = CPH
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.2 W
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = コモンエミッタ
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V、6 V
最大動作周波数 = 380 MHz、390 MHz
ピン数 = 5
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.2 V、1.2 V
デュアルNPN/PNPトランジスタ、ON Semiconductor. デュアルトランジスタパッケージで、それぞれ1つのNPNデバイスとPNPデバイスを含みます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする