アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41109407
品番
CM-610T
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
質量(kg)
1.1
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.8m 2Pタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×145×140
安全装置
リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)
遠心加速度
2000G
最大処理能力
1.5/2mLマイクロチューブ×6本
アズワン品番
0-8120-01