TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L1800mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111357
品番
V38SUS501800
参考基準価格(税別)
¥45,120
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ホイール:ステンレス(SUS304)
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
38
ピッチ(mm)
50
用途
食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
461-2469
質量(kg)
4.6
寸法A(mm)
23
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません