TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111436
品番
V38AL1001800
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
材質
フレーム:スチール
ホイール:アルミ
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
38
ピッチ(mm)
100
用途
持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
461-2272
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
25/75
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません