H84102401 気管切開カニューレホルダー H84102401 成人用 10本入 名優 41113065

H84102401 気管切開カニューレホルダー H84102401 成人用 10本入 名優 41113065
H84102401 気管切開カニューレホルダー H84102401 成人用 10本入 名優 41113065

気管切開カニューレホルダー H84102401 成人用 10本入

商品レビューを投稿する
内容量1箱(10本)注文コード41113065品番H84102401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790
仕様ラテックスフリー材質本体/綿質量(g)20タイプ成人用アズワン品番8-4791-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする