ワコーパレット
ワコーパレットの ジャッキ・馬台
ワコーパレットの パッド/スロープ/ドーリー
ワコーパレットの カースロープ
アルミスロープサイレント
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41115067
品番
WAS1212
参考基準価格(税別)
¥230,340
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
耐荷重(kg)
200
用途
ホームとトラックの積み込みに。
トラスコ品番
467-7145
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
35.5
幅×長さ(mm)
1210×1210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません