seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 体重計
デジタルフラットスケール seca813
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41135185
品番
seca813
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
本体/プラスチック、計量台/ラバー
質量(kg)
2.9
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
最小表示
100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×373×47
機能
自動表示固定・自動電源オフ・ステップオフ
秤量
200kg
アズワン品番
8-1961-01
注意
※取引証明以外用ですので、測定値はカルテ記載・健康診断書等の作成には使用できません。