アンシルク2 ストッキング ライトブラウンL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41137154 品番18512
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ナイロン・PU(ポリウレタン) ライトブラウン 寸法(cm)L/足首21〜25・ふくらはぎ36〜42・太腿周囲50〜59 アズワン品番8-1161-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049 圧迫圧(hPa)(足首)27(20mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする