アルケア
アルケアの フットケア
アルケアの 健康・美容ソックス
アンシルク2 ストッキング ライトブラウンLL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41137163
品番
18511
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
色
ライトブラウン
寸法(cm)
LL/足首23〜27・ふくらはぎ40〜46・太腿周囲55〜64
アズワン品番
8-1161-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
(足首)27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器