アルケア
アルケアの フットケア
アルケアの 健康・美容ソックス
アンシルク2 ストッキング ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41137188
品番
18524
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法(cm)
S/足首17〜21・ふくらはぎ28〜34・太腿周囲44〜53
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
色
ブラック
アズワン品番
8-1161-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
(足首)27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器