HP4010 踏み台 450×350×225mm HP4010 アズワン 41149386

踏み台 450×350×225mm HP4010

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード41149386品番HP4010
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,524
販売価格(税別)
11,385
耐荷重(kg)80材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする