seca (セカ)
seca (セカ)の 専門診療・科目別
seca (セカ)の 産婦人科用品
seca (セカ)の ベビーメジャー
折りたたみ式ベビーボード seca417 100〜1000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150454
品番
seca417
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.6
サイズ
サイズ1100×333×115mm
測定範囲(mm)
100〜1000
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1955-01
折りたたみ寸法(mm)
577×300×115