仕様
セットタイプ = コンビネーションスパナセット
個数 = 23
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = クロム
RS Proコンビネーションスパナ23本セット(インチ系). RS Proコンビネーションスパナ23本セット(インチ系)は、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に製造されています。全面的に硬化及び耐性加工が施された、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長及び利点 ; 高品質のクロムバナジウムスチール製 ; 硬化及び耐性加工済み ; 汎用、ダブルエンドスパナセット ; 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売