MXQ12A-30ZA-A93 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZA) SMC 41176214

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
41176214
品番
MXQ12A-30ZA-A93
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする