RS Pro シャーシ取り付けトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:6V ac,電力:20VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41178446 品番504-278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様
一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac
二次定格電圧 = 6V ac
定格電力 = 20VA
出力数 = 2
取付タイプ = クランプマウント
長さ = 59mm
幅 = 57mm
奥行き = 50mm
寸法 = 59 x 57 x 50mm
取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm
重さ = 550g
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする