RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41178683 品番504-363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
二次定格電圧 = 15V ac
定格電力 = 6VA
一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac
出力数 = 2
長さ = 43mm
幅 = 36mm
奥行き = 33mm
寸法 = 43 x 36 x 33mm
重さ = 180g
取付タイプ = スルーホール
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする