IN804 プログラム低温恒温器 ヤマト科学 41178934

IN804 プログラム低温恒温器 ヤマト科学 41178934 IN804 プログラム低温恒温器 ヤマト科学 41178934

プログラム低温恒温器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41178934 品番IN804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥604,000

ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました。ガラス内扉により、試料の観察時の温度変化が最小限です。フロン規制に対応した、冷媒R404Aを採用しています。デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です。停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します。低温試験・環境試験に最適です。

用途低温試験・環境試験。 仕様強制送風循環方式 トラスコ品番466-3594 質量(kg)120 電源(V)単相100 使用温度範囲-10〜+50℃ 内容積(L)286 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×477×1000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)710×645×1630

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする