MXQ12A-50ZB-M9BV-X28 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB) SMC 41184002

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
41184002
品番
MXQ12A-50ZB-M9BV-X28
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする