MXQ12A-50ZL-M9BVL MX Series(MXQ12A-50ZL) SMC 41186093 MXQ12A-50ZL-M9BVL MX Series(MXQ12A-50ZL) SMC 41186093

MX Series(MXQ12A-50ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード41186093 品番MXQ12A-50ZL-M9BVL
参考基準価格(税別)¥45,930 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はオートスイッチ種類3種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする