※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41193835
品番
JL04V-2E20-4PE-B-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
配列番号
20-4
コンタクト形状
オス
タイプ
ピンインサート
極数
4
定格電圧(V)
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
定格電流(A)
23以下
シェルサイズ
20
仕様
ピンインサート
形状
ストレート
種類
丸型
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
#12
防水仕様
単体防水型IP67
嵌合相手コネクタ
JL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA
結線方法
はんだ