JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
7
シェルサイズ
20
注文コード
41194063
品番
JL04V-8A20-15SE-EB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・シェルサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7
シェルサイズ
20
定格電圧(V)
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
定格電流(A)
23以下
コンタクトサイズ
#12
仕様
ソケットインサート、ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付
形状
アングル
タイプ
ソケットインサート
種類
丸型
コネクタ形状
ライトアングル
結合方式
ねじ
防水仕様
嵌合時防水型
コンタクト形状
メス
配列番号
20-15
嵌合相手コネクタ
JL04V-2E、JL04V-2A
結線方法
はんだ