※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL05シリーズ プレスソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
41195077
品番
ST-JL05-16S-C3-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
シェルサイズ
16
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
種別
C3
コンタクトサイズ
#16
適合電線範囲 AWG(#)
#20〜#24
トラスコ品番
418-2189
形状
ストレート
材質/仕上
銅合金/銀メッキ
区分
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
注意
※コンタクトは別売です。
※#20サイズコンタクトのC2タイプは芯線及び被覆圧着型です。その他のコンタクトは、芯線のみ圧着型です。