仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-123W
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 540mV
長さ = 2.8mm
幅 = 1.9mm
高さ = 1.1mm
動作温度 Min = -55 ℃
ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応