Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 300V, 2-Pin SC-90,エレメント数 1, シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード41195903 品番BAS21J,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 300V
パッケージタイプ = SC-90
最大順方向降下電圧 = 1.1V
最大ダイオードキャパシタンス = 2pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.8mm
幅 = 1.35mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.8mm
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする