※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
ダストキャップ レセプタクル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41198674
品番
N/MS25043-36D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シェルサイズ
36
チェーン長さE(mm)
196.8
用途
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
仕様
ダストキャップ(レセプタクル用)
材質/仕上
キャップ・リベット/アルミ合金/亜鉛メッキ
寸法L(mm)
20.62以下
寸法D(Φmm)
4.75(+0.25〜-0.13)
寸法E(mm)
196.8(±21)
寸法B(mm)
13.49以下
寸法C(Φmm)
62.71以下
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B