マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
BL0715、BL1015K専用充電器
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41200476
品番
DC07SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
BL7010
トラスコ品番
422-7581
質量(kg)
0.35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×87×68
出力電圧(V)
直流 7.2
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流 2.4
入力周波数(Hz)
50-60
充電時間(分)
約30/バッテリBL7010
充電入力容量(VA)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41200476
DC07SA
42834313
DC07SB
充電器
マキタ
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です