マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
BL0715、BL1015K専用充電器
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41200485
品番
DC10WA
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合バッテリー
BL7010、BL0715、BL1013、BL1015K
長さ(mm)
165
幅(mm)
97
高さ(mm)
68
トラスコ品番
414-1261
質量(kg)
0.4
入力容量
30W
出力電圧(V)
直流 7.2-10.8
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流 2.4-1.6
入力周波数(Hz)
50-60
充電時間(分)
約30から55(バッテリーにより異なります)
充電入力容量(VA)
45