サーフェス・マウントリレー G6K

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41200828 品番G6K-2F-Y 24DC
11月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・内容量など138種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様UL、CSA. リレーG6Kシリーズ. 超小型で高密度実装に対応 コイル接点間で高耐電圧AC1500V、更に耐衝撃電圧1.5kV 10 × 160μs (FCC part 68準拠)を実現 コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2 × 10μs (テルコーディア規格対応)のYシリーズもラインナップ 長さ(mm)10 高さ(mm)5.2 奥行(mm)7.8 外形寸法(mm)10×7.8×5.2 寿命- 消費電力(mW)約100(低) コイル抵抗(Ω)5220 コイル電圧(V)DC24 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションシグナル ターミナルタイプ表面実装 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)60 最大スイッチング電源(DC W)30
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069387
2016-05-30
用途:
試作品用に

かなりの小型で使い勝手は良いとは思うが、価格が高いので本番用には使えない。大量に流通して価格がこなれるのを待つつもり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
39069353
2015-08-27
用途:
小型制御機器の出力

汎用のプリント基板に実装できて大変小さいため、制御装置の隙間にも納められてスペースファクターが大変良いです。
信頼のオムロン製品でこの価格なら十分に納得できます。基本的には面実装品なのでしょうが、手作りする場合はピン付きのほうがやりやすいので、そのようなバリエーションがあるのも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする