525701 角型3連フラッシュテールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 41200853 525701 角型3連フラッシュテールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 41200853

角型3連フラッシュテールランプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 41200853 品番 525701
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!

左右区別左右 ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー 定格電圧(V)DC24 適合4t〜大型車 用途外装パーツ セット内容左右1組 種別大型 材質ステンレス/樹脂 寸法(mm)220×600×145 タイプリレー付 光源(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W 適合車種DC24V
取扱説明書:(0.09MB)
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41201142
2017-07-10
用途:
2tダンプに取り付ける
有限会社誠心工業 様

本当は、クリアーレンズが欲しかったのですが、製造中止のため、やむなく購入しました。

対象商品:
41200871
2014-05-02
用途:
ダンプの部品として
有限会社浜田運送 様

車種別の配線図が無かったので取り付けに苦労しましたが、取り付け完了の時の感動は
大きかったです
クリア−レンズの中からのブレ−キ、スモ−ル、ウィンカ−の輝き、シルバ−色の車色に
すごくマッチしてました
仲間からも、次々に狙ってたのに先をこされたと苦笑いする声も聞かれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする