525705 角型3連フラッシュテールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 41200862

角型3連フラッシュテールランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
適合車種DC24V
適合4t~大型車
内容量1セット(2個)注文コード41200862品番525705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!

用途
外装パーツ
左右区別左右ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー定格電圧(V)DC24適合4t~大型車セット内容左右1組種別大型材質ステンレス/樹脂寸法(mm)220×600×145タイプリレー無光源(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41201142
2017-07-10
用途: 2tダンプに取り付ける
有限会社誠心工業

本当は、クリアーレンズが欲しかったのですが、製造中止のため、やむなく購入しました。

対象商品 : 41200871
2014-05-02
用途: ダンプの部品として
有限会社浜田運送

車種別の配線図が無かったので取り付けに苦労しましたが、取り付け完了の時の感動は
大きかったです
クリア-レンズの中からのブレ-キ、スモ-ル、ウィンカ-の輝き、シルバ-色の車色に
すごくマッチしてました
仲間からも、次々に狙ってたのに先をこされたと苦笑いする声も聞かれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする