JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
丸型2連テールランプ大型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41201027
品番
525309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
適合
DC24V
セット内容
左右1組
種別
標準
寸法(mm)
220×400×170
タイプ
リレー無
光源
(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41201027
525309
61522747
525309
丸型2連テールランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1セット(2個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました