JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
丸型2連テールランプ大型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41201036
品番
525310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
適合
DC24V
セット内容
左右1組
種別
標準
寸法(mm)
220×400×170
タイプ
リレー無
バルブ
(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W