omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
41201747
品番
D3V-163-1C4
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥689
¥
559
バスケットに入れる
仕様
オムロンミニチュア. 業界標準のV3スタイルマイクロスイッチ. RoHS対応 16 Aのコンタクトスイッチング 各種レバースタイルを用意. UL、CSA、EN61058-1
保護構造
IP40
アクチュエータの種類
ヒンジ長レバー形
材質(コンタクト)
銀合金
機械的寿命
1000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜105
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO/NC
ターミナルタイプ
タブ
コンタクト定格電流(A)
16(AC250V)