MXQ12C-30ZE4-M9N MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZE4) SMC 41205772

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZE4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)0.5
内容量1個注文コード41205772品番MXQ12C-30ZE4-M9N
参考基準価格(税別)¥54,340販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする