※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U04-01AS ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 41217741 KQ2U04-01AS ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 41217741

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード41217741 品番KQ2U04-01AS
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は適合チューブ外径・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)33.4 寸法D(Φmm)8.2 寸法L(mm)36.5 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法P(mm)8.2 寸法Q(mm)5.7 六角対辺H(mm)10 形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8 用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)9.3 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする