曜日別特売
MXQ12L-50ZB-A93-X42 MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZB) SMC 41218275

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
注文コード
41218275
品番
MXQ12L-50ZB-A93-X42
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(L)対称形
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする