オンセミ, スイッチングダイオード, 300mA, 100V, 2-Pin DO-35,エレメント数 1, シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード41221654 品番1N4148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Max = +175 ℃
高さ = 4.56mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
直径 = 1.91mm
小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする